uvex 1 sport white Zapatos S3 blanco Ancho 11 Talla 50

Número de artículo: 6582250
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S3
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
Clase de protección S3
Número de zapato UE 50
Color blanco
Material suela uvex 1
Cierre Cordones
Antideslizante
Plantilla extraíble
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 6582250
EAN / GTIN 4031101820972
Número del fabricante 6582250
Número L L01660 109150
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La gama de calzado de seguridad uvex 1 sport white combina un diseño deportivo, un confort óptimo y una sofisticada funcionalidad para áreas de trabajo de higiene y alimentación. El bajo peso, los materiales de alta tecnología optimizados para el clima y una suela de diseño ergonómico fabricada en poliuretano de doble densidad garantizan una extraordinaria comodidad de uso continuo. El acabado casi sin costuras del material superior evita que la suciedad no deseada se deposite en zonas de higiene delicadas. El calzado de trabajo es lavable a 30° Celsius, al igual que las plantillas extraíbles de confort climático. La suela exterior es resistente a la abrasión y tiene muy buenas propiedades antideslizantes (etiquetado SRC). Disponible en las versiones S2 SRC ESD y S3 SRC ESD, completamente exentas de metal, en las tallas 35-52 y los anchos 10, 11 y 12. uvex 1 sport white - puro confort deportivo para caminar en zonas higiénicas, aplicaciones de salas blancas, industria alimentaria, industria farmacéutica, cocinas industriales y catering.

Característica:

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 1 sport blanco
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): blanco
  • Nivel de protección: S3
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 50
  • Cierre: Cordones
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: plantilla uvex 1 sport climate comfort
  • Material de cubierta: Microfibra
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 sport
  • Anchura: 11