Herramienta insertable para unión soldada, Tipo: 1

Número de artículo: 657950 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Longitud l 8 mm
Altura h 8 mm
Serie 737/10
Cuadrado soldado 8 × 14 mm
Medida de referencia S 8 mm
Espiga de sujeción 9×12 mm
Tipo de producto Herramienta insertable para unión soldada

Identificación y clasificación

Número de artículo 657950 1
EAN / GTIN 4018754034598
Número del fabricante 58270010
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica.

Aplicación:

Para el alojamiento de herramientas de construcción propia, p. ej., llaves acodadas. Según la longitud de la pieza de unión por soldadura se ha de ajustar un valor corregido en la escala.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = distancia entre puntosajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = distancia entre puntosde la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Idóneo para:

Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.