uvex 1 support Zapatos S1P negro/amarillo Ancho 11 Talla 45

Número de artículo: 6568245
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S1P
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
Clase de protección S1P
Número de zapato UE 45
Color negro / amarillo
Material suela uvex 1
Antideslizante
Plantilla extraíble
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 6568245
EAN / GTIN 4031101771274
Número del fabricante 6568245
Número L L01670 1102
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El calzado de seguridad uvex 1 en las clases de protección S1 P y S3 protege y apoya de forma óptima el cuerpo humano en su movimiento individual. Basándose en los últimos resultados de la investigación fisiológica y en tecnologías innovadoras, se reduce la tensión del sistema musculoesquelético en el trabajo y se optimiza el bienestar del usuario del calzado de seguridad. El diseño ergonómico del calzado de seguridad uvex 1 ofrece el equilibrio perfecto entre protección y confort. El diseño impresiona con líneas claras y minimalismo.

Característica:

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 1 x-tended support
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): negro / amarillo
  • Nivel de protección: S1P
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 45
  • Cierre: Sistema BOA® Fit
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: uvex 1/uvex 2 plantilla climate comfort
  • Material de cubierta: Micro ante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1
  • Anchura: 11