Sensores de valor de medición estacionarios, inteligentes solo USB, Par máximo: 10Nm

Número de artículo: 654389 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Indicación digital
Rango de par de giro mín. 1 Nm
Rango de par de giro máx. 10 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 0,1 %
Precisión de medición ángulo de giro 0,5 grados
Interfaz USB
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Certificado de prueba del fabricante sí
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color naranja
Tamaño, asiento para puntas 1/4 pul
Unidad de medida precisión del ángulo de giro Grado
Unidad del par de giro Nm
Datos protocolables sí
Contenido pieza única
Calibrable sí
Forma de la conexión asiento para puntas
Metrología electrónica
Funciones de medición Par de giro; ángulo de giro
Precisión del par de giro en sentido antihorario 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 654389 10
EAN / GTIN 2050001941886
Número del fabricante NG-TTS1000-XU
Fabricante/responsable HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com

Descripción

Ejecución:

Sensores estáticos para la conexión directa en portátil, PC o tableta.
Resolución de medición extremadamente elevada del par de giro (1/10000 del rango de medición nominal).
Capacidades de medición mínimas a partir de 5cNm.
Hasta tam. 20 con hexágono de 1/4 pulgada, a partir del tam. 50 con cuadrado.
Con puerto USB.
Precisión de medición ±0,1 %.

Ventaja:

  • Modo de construcción ultracompacto.
  • Medición digital inteligente – sin instrumento de medición convencional.
  • Muy flexible gracias diversas interfaces: USB, Ethernet para la comunicación de datos, así como ng-Link para la conexión de aparatos periféricos del programa n-gineric.
  • Capacidad de medición de hasta 2 Nm con mecanismo de protección contra sobrecarga mecánico integrado.

Aplicación:

  • Para una medición exacta y atornillados con un control del 100 % en la producción.
  • Para la comprobación y el análisis de uniones atornilladas.
  • Para calibrar y comprobar herramientas de atornillado manuales y estacionarias de todo tipo.

Nota:

Suministro sin cable de datos; cable USB en n. º 654378.
calibrado DAkkS a petición.