Sensor de valor de medición ”FMT”, Par máximo: 150Nm

Número de artículo: 654350 150
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 160,88 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par de giro mín. 7,5 Nm
Tamaño, cuadrado 3/8
Par máx. 150 Nm
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Índice de par de giro 1
Precisión de medición par de giro 0,5 %
Asiento cuadrado
Dirección de apriete a derecha
Tipo de producto Sensor de valor de medición
Certificado de prueba sí
Con pantalla no
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 654350 150
EAN / GTIN 5060922233035
Número del fabricante 50674.LOG

Descripción

Ejecución:

  • Sensores estáticos completos con cable (2 m) para conexión directa a n.º 654300 o n.º 654340 (reconocimiento automático de datos de calibración).
  • Fijación directa a la superficie de trabajo con 3 tornillos (no incluidos en el volumen de suministro).

Volumen de suministro:

Incluye certificado de calibración a la derecha UKAS.
Hasta tam. 150 incluido, con simulador de atornillado para comprobación de destornilladores eléctricos y neumáticos. En maleta de plástico estable.

Nota:

No apto para detornilladores de impacto.