Prolongación IMPACT, 3/4 pulgada, Longitud total: 175mm

Número de artículo: 652400 175
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
273 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
Longitud total 175 mm
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 652400 175
EAN / GTIN 4045197215833
Número del fabricante 652400 175
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.
Cuadrado exterior según DIN 3121 F 20 con agujero cónico continuo.
Cuadrado interior según DIN 3121 G 20 con perforación y ranura anular.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.