Acoplamiento de cambio rápido IMPACT, 1/2 pulgada, Longitud total: 60mm

Número de artículo: 651650 60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
836 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Norma DIN 3121
Longitud total 60 mm
Cuadrado accionado 1/2 pul
Material Acero al cromo-molibdeno
Superficie pavonado
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Acoplamiento de cambio rápido

Identificación y clasificación

Número de artículo 651650 60
EAN / GTIN 4062406659752
Número del fabricante 651650 60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.