• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de vaso de extremo abierto perfil UD 10 mm

Número de artículo: 6512060
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6512060
EAN / GTIN 4010886651209
Número del fabricante 6512060
Número L L60160 2637

Descripción

Descripción:

Con orificio para pasadores 26 D y 26 RS (solicitar por separado)
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cabezas pulidas, cromado

Característica:

  • Diseño: Forma delgada, con extremo de impacto de libre movimiento
  • diámetro 1 [mm]: 15,5
  • Inserto Ø 1: 15,5 mm
  • Longitud total [mm]: 179 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 4,7 mm
  • Material: 31CrV3
  • Anchura entre planos [mm]: 10
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 10
  • Aislamiento 1000 V: no
  • 26 RS: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios