Vaso IMPACT de 6 caras, 3/8 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 3/8pul

Número de artículo: 650102 3/8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L 30 mm
Material acero al cromo molibdeno
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 3/8 pul
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 19 mm
Superficie pavonado/a
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 650102 3/8
EAN / GTIN 4062406313104
Número del fabricante 650102 3/8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura angular para la fijación.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo molibdeno, superficie pavonada.