uvex 2 Sandalias S1P negro/naranja Ancho 12 Talla 37

Número de artículo: 6500337
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S1P
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
Clase de protección S1P
Número de zapato UE 37
Color negro / naranja
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 6500337
EAN / GTIN 4031101668475
Número del fabricante 6500337
Número L L01670 1269
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Superior en todas las disciplinas. La innovadora serie de calzado de seguridad uvex 2 en las clases de protección S3 y S1 P no teme a los retos.: Una amortiguación óptima, un ajuste ergonómico, un peso reducido y las mejores propiedades climáticas garantizan el máximo rendimiento en el trabajo diario y redefinen los límites del calzado de seguridad.

Característica:

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 2
  • Tipo de producto: Sandalias
  • Color (filtro): negro / naranja
  • Nivel de protección: S1P
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 37
  • Cierre: Cierre por adherencia
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: uvex 1/uvex 2 plantilla climate comfort
  • Material de cubierta: Micro ante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2
  • Anchura: 12