GIPM 2.35-A46L IC908 Plaquitas de Precisión para Torneado Exterior en Retroceso en Máquinas y Tornos Automáticos

Número de artículo: 6490688
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6490688
EAN / GTIN 7291075103380
Número del fabricante 6490688
Número L L23940 1243

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 2.35 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.35 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 6 Degrees

Productos adecuados