Cabeza deslizante, 1 pulgada sin mango

Número de artículo: 648200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
298 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1 pul
Longitud total 80 mm
Superficie cromado
Tipo de producto Cabezal deslizante

Identificación y clasificación

Número de artículo 648200
EAN / GTIN 4018754013494
Número del fabricante 16070000
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Cuadrado interior según DIN 3120-D 25, con taladro.
Cabeza deslizante desplazable para alcanzar el brazo de palanca más adecuado.

Norma:

DIN 3122-A 25

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Idóneo para:

Vasos accionados a mano.