Palanca de cuchara acodada

Número de artículo: 6463770
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Palanca

Identificación y clasificación

Número de artículo 6463770
EAN / GTIN 4010886646373
Número del fabricante 6463770
Número L L60160 5817
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Lacado, superficies de trabajo pulidas
Pintado en azul, superficies de trabajo pulidas

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 16
  • Longitud total [mm]: 450 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: lacado, superficies de trabajo rectificadas
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no