• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada, Perfil Torx®: TX27

Número de artículo: 643620 TX27
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
352 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Longitud total L 55 mm
Diámetro exterior D 22 mm
Medida de perfil 5 mm
Material acero al cromo-vanadio
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX27
Superficie cromado/a
Norma DIN 3120
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 643620 TX27
EAN / GTIN 4045197562517
Número del fabricante 643620 TX27
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.