{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Medida de perfil | 4,4 mm | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/2 pulgada | |
| Diámetro exterior D | 22 mm | |
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos | TX25 | |
| Tipo de producto | Vaso | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Norma | DIN 3120 | |
| Longitud total L | 55 mm | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX® internos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 643620 TX25 | |
| EAN / GTIN | 4045197562500 | |
| Número del fabricante | 643620 TX25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |