{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Alcance del brazo | 1.600 mm | |
| Ancho de los peldaños | 536 mm | |
| Ancho de la plataforma | 536 mm | |
| Material de la plataforma | Metal | |
| Anchura interior plataforma | 1.480 mm | |
| Barandilla de plataforma | sí | |
| Tipo de producto | Puente | |
| Modelo peldaño | barrote | |
| Plataforma disponible | sí | |
| Superficie peldaño | parrilla de enrejado | |
| Instalación fija | sí | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 64185 | |
| EAN / GTIN | 4031405641853 | |
| Número del fabricante | 064185 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |