Escalón Attica de acero inoxidable de longitud especial

Número de artículo: 64184
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Alcance del brazo 1.400 mm
Ancho de los peldaños 536 mm
Ancho de la plataforma 536 mm
Material de la plataforma Metal
Anchura interior plataforma 1.280 mm
Barandilla de plataforma
Tipo de producto Puente
Modelo peldaño barrote
Plataforma disponible
Superficie peldaño parrilla de enrejado
Instalación fija
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 64184
EAN / GTIN 4031405641846
Número del fabricante 064184
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Con la red
  • Ancho de paso 536 mm, anchos especiales bajo petición
  • Recomendación para completar el descenso: Soportes de pared ajustables o placas de pie
  • Escalera de descenso: Longitud 1.220 mm, corte a la longitud en el sitio
  • Tiempos de entrega más largos debido a la producción relacionada con la orden

Característica:

  • Ancho de paso: 536 mm
  • Entrada/salida: Cubierta de ático
  • Longitud: 1400 mm
  • Longitud del conductor: 1220 mm
  • Longitud del cable incl. Salida SPAR: 2213 mm
  • Longitud clara: 1280 mm
  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta