Mango transversal, 1/2 pulgada, Longitud total: 295mm

Número de artículo: 641329 295
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3.580 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Longitud total 295 mm
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 641329 295
EAN / GTIN 4062406064433
Número del fabricante 641329 295
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Mango transversal con cabezal deslizante desplazable.

Norma:

DIN 3122-A 12,5
Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.