{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Anchura interior | 400 mm | |
| Modelo peldaño | Barrote | |
| Número de peldaños por sección de escalera | 8 | |
| Plataforma disponible | no | |
| Superficie peldaño | Estriado | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Longitud de la escalera | 2,24 m | |
| Tipo de producto | Escalera de eje |
| Número de artículo | 64108 | |
| EAN / GTIN | 4031405641082 | |
| Número del fabricante | 064108 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |