• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PICCO R 050.20.3-10 IC908 Cuchillas para Mandrinado y Chaflanado Cerca del Fondo de Agujeros Ciegos

Número de artículo: 6405294
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405294
EAN / GTIN 7291075301441
Número del fabricante 6405294
Número L L24030 45

Descripción

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Radio de punta (RE) 0.1 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 0.2 mm, Longitud total (OAL) 24 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 2.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.8 mm
  • Longitud total (OAL) 24 mm