• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PICCO L 520.0060-15 IC908 Cuchillas para Chaflanado Interior

Número de artículo: 6404451
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6404451
EAN / GTIN 7291075284461
Número del fabricante 6404451
Número L L24030 91

Descripción

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm, Longitud total (OAL) 30 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 1 mm
  • Longitud total (OAL) 30 mm