• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PICCO R 020.0500-25 IC1008 Mini-Cuchillas con Agujeros de Refrigeración para Ranurado Frontal Profundo

Número de artículo: 6404160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6404160
EAN / GTIN 7291075277388
Número del fabricante 6404160
Número L L24030 215

Descripción

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Front End Width (a) 6.5 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.02 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 45 mm