• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TAGB 1050Y IC808 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Ranurado, Torneado y Tronzado

Número de artículo: 6404054
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6404054
EAN / GTIN 7291075275889
Número del fabricante 6404054
Número L L23930 358

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 10 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 5 mm
  • Ancho de corte (CW) 10 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas