• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

FTB 4510 IC08 Blanks para Plaquitas de Ranurado de Perfiles Anchos.

Número de artículo: 6403559
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FORMTOOL

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6403559
EAN / GTIN 7291075191585
Número del fabricante 6403559
Número L L23940 451

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Ancho de corte (CW) 45.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 5 mm

Característica:

  • Ancho de corte (CW) 45.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas