• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cabeza de carraca reversible ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 58.5 mm

Número de artículo: 6402
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
Medida de referencia S 26 mm
Espiga de sujeción 9×12 mm
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6402
EAN / GTIN 4000896027453
Número del fabricante 6402
Número L L60140 677

Descripción

Descripción:

  • Dentado fino, 72 dientes ∙ ángulo de accionamiento 5°
  • Forjado en estampa
  • Superficie: cromada
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 58.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.17 kg
  • Número de dientes: 72 (Ángulo de accionamiento 5°)
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 26 mm
  • Grosor de la cabeza a: 14.5 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 22.7 mm
  • Anchura de la cabeza b: 34.5 mm