• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE 12C PLANA TRINQUETE 5/16X1/32

Número de artículo: 64.5/16X11/32
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 64.5/16X11/32
EAN / GTIN 3148517427686
Número del fabricante 64.5/16X11/32
Número L L60130 578

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Llaves de anillo con carraca recta: para accionar la tuerca desde el lateral
  • Mecanismo de carraca compacto que se puede cambiar girando la llave
  • Ángulo de giro 5°
  • 7,5° para el tamaño de la llave 1/4″, 6° para los tamaños de la llave 5/16″ y 11/32″
  • Cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [″]: 5/16x11/32
  • B [mm]: 16,8
  • B1 [mm]: 20,2
  • C [mm]: 8,3
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 6,9
  • E2 [mm]: 3,2
  • H3 [mm]: 3,2
  • L [mm]: 128
  • [g]: 45