240HK0,3 HVP Knoop ISO 4545-3, con calibración DAkkS 30x30x6mm, acero

Número de artículo: 63ETB564
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 30 mm
Anchura 30 mm
Altura 6 mm
Tipo de producto Placa comparativa de dureza
Procedimiento de ensayo Ensayo de dureza Knoop (HK)
Valor de dureza aprox. 240
Material acero
Forma Plaza

Identificación y clasificación

Número de artículo 63ETB564
Número del fabricante 63ETB564
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Materiales de referencia de dureza en el control de calidad: ¡el impulso para la fiabilidad de su proceso! La verificación diaria realizada por el usuario se describe en las normas de ensayo de dureza pertinentes y contribuye de forma significativa a la gestión de la calidad. En el proceso de verificación diaria, todos los parámetros del sistema de ensayo de dureza que se acumulan en el valor de dureza se examinan mediante impresiones en las placas de referencia de dureza. Esta verificación periódica de la máquina mediante placas de comparación de dureza debe realizarse inmediatamente antes del inicio diario del programa de pruebas. Si la máquina sólo se utiliza una vez a la semana, la comprobación sólo debe realizarse ese día. En el funcionamiento de tres turnos, se recomienda un control al principio de cada turno. Una documentación adecuada aumenta la fiabilidad del proceso, ya que se pueden detectar fácilmente los cambios de valor debidos a daños o a un mal funcionamiento. Una vez al año debe realizarse una comprobación completa, directa e indirecta, como parte de la calibración. Los ensayos directos incluyen la carga de ensayo, el sistema de medición, el ciclo de ensayo y el penetrador. El ensayo indirecto mediante placas de comparación de dureza indica la correcta interacción de todos los parámetros comprobados durante el ensayo directo del calibre. Además, los bloques de referencia de dureza también pueden utilizarse para comprobar la repetibilidad de los resultados del durómetro. Mitutoyo ofrece una amplia gama de materiales de referencia de dureza (bloques de referencia de dureza) para su procedimiento de gestión de calidad. Materiales de referencia Mitutoyo: Calidad de gama alta Made in Germany. Calibración DAkkS independiente según DIN EN ISO y/o ASTM en un laboratorio acreditado. Calibraciones múltiples (hasta tres escalas en una placa de referencia de dureza y rejillas de superficie a petición). Gran superficie cuadrada o rectangular con gran ventaja de espacio sobre las placas de comparación de dureza triangulares o redondas. Corto plazo de entrega.

Característica:

  • dimensiones: 30 x 30 x 6 mm
  • Norma de acreditación: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organismo de acreditación: DAkkS
  • Número de artículo antiguo: BU0710-04
  • Material: Acero
  • Superficie: 900 mm²
  • Gama de productos: HV-120
  • Gama de productos: HM-210
  • Gama de productos: HM-220
  • Fuerza de ensayo kgf: 0,3
  • Fuerza de ensayo N: 2,942
  • Escala 1: HK0,3
  • Estándar: ISO 4545-3

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra