87HR15N Material de referencia de dureza Rockwell con certificado de calibración ISO 6508-3 Dakks, 60x60x16mm, acero

Número de artículo: 63ETB1113
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
Número de artículo 63ETB1113
Número del fabricante 63ETB1113
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Materiales de referencia de dureza en el control de calidad: El impulso para la seguridad de su proceso. La verificación diaria, realizada por el usuario, está descrita en las normas de ensayo de dureza correspondientes y contribuye significativamente a los procesos de gestión de la calidad. En el proceso de verificación diaria, todos los parámetros del sistema de ensayo de dureza que se acumulan en el valor de dureza, se examinan mediante muescas en el material de referencia de dureza. Esta inspección periódica de la máquina por medio de materiales de referencia de dureza debe llevarse a cabo inmediatamente antes del inicio diario del programa de pruebas. Una documentación adecuada aumenta la seguridad del proceso, ya que los cambios de valores debidos a daños o a un mal funcionamiento pueden detectarse fácilmente. Además, la repetibilidad de los resultados de la máquina de ensayo de dureza también se puede comprobar con los materiales de referencia de dureza. Mitutoyo. ofrece una amplia gama de materiales de referencia de dureza (bloques de prueba de dureza) en diferentes materiales con niveles de dureza que se adaptan perfectamente a su procedimiento de gestión de calidad. Materiales de referencia Mitutoyo: Calidad de gama alta Made in Germany. - Calibración independiente DAkkS. según DIN EN ISO 6508. y/o ASTM E18. en un laboratorio acreditado Gran superficie cuadrada o rectangular con gran ventaja de espacio frente a los bloques de ensayo triangulares o redondos Corto plazo de entrega MPE ″Máximo Error Permisible″ del sistema de ensayo de dureza grabado (se aplica a los materiales de carburo): toda la información relevante de un vistazo. Se puede solicitar una serie de servicios adicionales: Hasta tres escalas diferentes en un material de referencia (No se aplica a los materiales Brinell). Una rejilla láser en la superficie para una separación precisa de la indentación. Calibración alternativa acreditada por ASTM. Doble calibración según las normas ISO. y ASTM. Comparación de los tamaños de superficie para la evaluación de la relación precio-rendimiento. Póngase en contacto con nosotros si no encuentra lo que busca.

Característica:

  • dimensiones: 60 x 60 x 16 mm
  • Norma de acreditación: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organismo de acreditación: DAkkS
  • Material: Acero
  • Método: Rockwell
  • Superficie: 3.600 mm²
  • Gama de productos: HR-320MS
  • Gama de productos: HR-430MS
  • Gama de productos: HR-530
  • Gama de productos: HR-610
  • Gama de productos: HR-620
  • Fuerza de ensayo kgf: 15
  • Fuerza de ensayo N: 147,1
  • Escala 1: HR15N
  • Estándar: ISO 6508-3
  • Fuerza de ensayo preliminar kgf: 3
  • Fuerza de ensayo preliminar N: 29,42