Descripción:
Materiales de referencia de dureza en el control de calidad: ¡el impulso para la fiabilidad de su proceso! La verificación diaria realizada por el usuario se describe en las normas de ensayo de dureza pertinentes y contribuye de forma significativa a la gestión de la calidad. En el proceso de verificación diaria, todos los parámetros del sistema de ensayo de dureza que se acumulan en el valor de dureza se examinan mediante impresiones en las placas de referencia de dureza. Esta verificación periódica de la máquina mediante placas de comparación de dureza debe realizarse inmediatamente antes del inicio diario del programa de pruebas. Si la máquina sólo se utiliza una vez a la semana, la comprobación sólo debe realizarse ese día. En el funcionamiento de tres turnos, se recomienda un control al principio de cada turno. Una documentación adecuada aumenta la fiabilidad del proceso, ya que se pueden detectar fácilmente los cambios de valor debidos a daños o a un mal funcionamiento. Una vez al año debe realizarse una comprobación completa, directa e indirecta, como parte de la calibración. Los ensayos directos incluyen la carga de ensayo, el sistema de medición, el ciclo de ensayo y el penetrador. El ensayo indirecto mediante placas de comparación de dureza indica la correcta interacción de todos los parámetros comprobados durante el ensayo directo del calibre. Además, los bloques de referencia de dureza también pueden utilizarse para comprobar la repetibilidad de los resultados del durómetro. Mitutoyo ofrece una amplia gama de materiales de referencia de dureza (bloques de referencia de dureza) para su procedimiento de gestión de calidad. Materiales de referencia Mitutoyo: Calidad de gama alta Made in Germany. Calibración DAkkS independiente según DIN EN ISO y/o ASTM en un laboratorio acreditado. Calibraciones múltiples (hasta tres escalas en una placa de referencia de dureza y rejillas de superficie a petición). Gran superficie cuadrada o rectangular con gran ventaja de espacio sobre las placas de comparación de dureza triangulares o redondas. Corto plazo de entrega.
Característica:
- dimensiones: 60 x 60 x 16 mm
- Norma de acreditación: DIN EN ISO/IEC 17025
- Organismo de acreditación: DAkkS
- Tamaño / Dimensión: 0,12 X 0,11 X 0,04 M
- Material: Acero
- Método: Rockwell
- Superficie: 3.600 mm²
- Gama de productos: HR-110MR
- Gama de productos: HR-210MR
- Gama de productos: HR-430MR
- Gama de productos: HR-320MS
- Gama de productos: HR-430MS
- Gama de productos: HR-530
- Gama de productos: HR-610
- Gama de productos: HR-620
- Fuerza de ensayo kgf: 60
- Fuerza de ensayo N: 588,4
- Escala 1: HRA
- Estándar: ISO 6508-3
- Fuerza de ensayo preliminar kgf: 10
- Fuerza de ensayo preliminar N: 98,07