Bola de carburo Rockwell Ø1,5875mm, ASTM E-18 con certificado DAkkS 1stk.

Número de artículo: 63BAL013
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 63BAL013
Número del fabricante 63BAL013
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Característica:

  • Norma de acreditación: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organismo de acreditación: DAkkS
  • Número de artículo antiguo: 19BAA281ASTM
  • Tamaño / Dimensión: 0,2 X 0,115 X 0,012 M
  • Calibración: con
  • Diámetro de la bola mm: 1,5875
  • Diámetro de la bola pulgadas: 1/16″
  • Material: Metal duro
  • Método: Rockwell
  • Gama de productos: HR-100
  • Gama de productos: HR-200
  • Gama de productos: HR-300
  • Gama de productos: HR-400
  • Gama de productos: HR-500
  • Gama de productos: HR-600
  • Gama de productos: AR-10, AR-20
  • Gama de productos: ARC
  • Estándar: ISO 6508-2
  • Tipo: Bola de carburo de repuesto