Descripción:
Materiales de referencia de dureza en el control de calidad: ¡el impulso para la fiabilidad de su proceso! La comprobación diaria por parte del usuario se describe en las normas de ensayo de dureza pertinentes y supone una importante contribución al proceso de gestión de la calidad. Durante el control diario, todos los parámetros del sistema de ensayo de dureza que conducen al valor de dureza se comprueban mediante impresiones en el material de referencia de dureza. Esta comprobación periódica de la máquina con materiales de referencia de dureza debe realizarse inmediatamente antes del inicio diario del programa de pruebas. Una documentación adecuada aumenta la fiabilidad del proceso, ya que se pueden detectar fácilmente los cambios de valor debidos a daños o averías. Además, los materiales de referencia de dureza también pueden utilizarse para comprobar la repetibilidad de los resultados del durómetro. Mitutoyo. ofrece una amplia gama de materiales de referencia de dureza (platos de referencia de dureza) en varios materiales con grados de dureza desde. 80HV. hasta. 2100HV. que se ajustan perfectamente a su gestión de calidad. La tolerancia para el valor nominal de los bloques de referencia de dureza de acero y aluminio es. ± 25HV. (No se aplica a los materiales de carburo). En el caso de los materiales de referencia de carburo, el valor real calibrado puede ser significativamente mayor. Mitutoyo. -Materiales de referencia: Calidad de alta gama. Fabricado en Alemania. - Independiente. DAkkS. -Calibración según. DIN EN ISO 6507. o ASTM E92. en un laboratorio acreditado. Gran superficie cuadrada o rectangular con gran ventaja de espacio sobre los bloques de referencia de dureza triangular o redonda. Breve plazo de entrega y MPE ″Error máximo permitido″ del sistema de ensayo de dureza grabado (se aplica a los materiales de metal duro): toda la información relevante de un vistazo. Si las longitudes diagonales están fuera de los. 20 µm. -límite de. ISO 6507, el material de referencia se prueba exclusivamente con. ASTM E92. Certificados de calibración. Se puede solicitar una serie de servicios adicionales: Hasta tres escalas diferentes en un mismo material de referencia (No se aplica a los materiales Brinell). Una rejilla con láser en la superficie para obtener distancias de penetración precisas. Calibración alternativa acreditada por la ASTM. Calibración doble según las normas ISO y ASTM. Una tolerancia más estricta de. ± 15HV. para el valor nominal (no se aplica a los materiales de carburo). Compare los tamaños de las superficies para evaluar la relación precio/rendimiento. Póngase en contacto con nosotros si no encuentra lo que busca.
Característica:
- dimensiones: 30 x 30 x 6 mm
- Norma de acreditación: DIN EN ISO/IEC 17025
- Organismo de acreditación: DAkkS
- Material: Acero
- Superficie: 900 mm²
- Gama de productos: HV-110
- Gama de productos: HV-120
- Gama de productos: HM-210
- Gama de productos: HM-220
- Fuerza de ensayo kgf: 1
- Fuerza de ensayo N: 9,807
- Escala 1: HV1
- Tolerancia del valor nominal: +/-25HV