Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Surtido de vasos de punta de 6 caras, cuadrado de 1/2 pulgada 12 piezas

Número de artículo: 639453

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 639453
EAN / GTIN 4045197219763
Número del fabricante 639453
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono interior con rosca M5 − M24.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Volumen de suministro:

Vasos de punta de 6 caras: 8 uds. n.º 643230
tam. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17
Mango transversal: 1 ud. n.° 641330
Prolongaciones: 2 uds. n.º 641030
130; 255
Carraca: 1 ud. n.° 640030
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS