Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de vasos de punta de 6 caras, cuadrado de 1/2 pulgada 10 piezas

Número de artículo: 639403

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de insertos Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 639403
EAN / GTIN 4045197219725
Número del fabricante 639403
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123;
Insertos de llave de vaso
según DIN 3124.
Cuadrados interior / exterior según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono interior con rosca M5 − M27.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Volumen de suministro:

Insertos para destornilladores
de 6 caras: 10 uds. n.° 643230
tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS