Tornillos para tablaroca

Número de artículo: 63901032016
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza avellanada
Diámetro exterior de la cabeza e 8 mm
Con collar no
Longitud nominal L 35 mm
Perfil de accionamiento Pozidriv
Tamaño accionamiento PZ2
Superficie fosfatado
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo para chapa
Tipo de rosca Rosca gruesa
Contenido 1 ud.
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 63901032016
EAN / GTIN 4014586262819
Número del fabricante 63901032016
Número L L00010 192
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Tornillos para tablarroca
  • rosca gruesa, para placas de yeso sobre subestructuras de madera, cabeza de trompeta Ø 8 mm

Característica:

  • Ø 3,9 mm
  • L 35 mm
  • PU 1 000 piezas