Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 32 piezas, Tipo: 6

Número de artículo: 638013 6

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 32 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 638013 6
Número del fabricante 638013 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Con vasos de 6 caras n.º 642230.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M22 y tornillos con hexágono interior con rosca M5 − M18.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso: 18 uds. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Vasos de punta de 6 caras: 8 uds. n.° 643230 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
Mango transversal: 1 ud. 641330
Prolongaciones: 3 uds. n.° 641030 75; 130; 255 mm
Articulación cardán: 1 ud. n.° 641630
Carraca: 1 ud. n.° 640030
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Productos adecuados