Prolongación, 3/8 pulgada VDE totalmente aislado, Longitud total: 125mm

Número de artículo: 637685 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Superficie con aislamiento de plástico
con QuickRelease no
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 637685 125
EAN / GTIN 4067263112761
Número del fabricante 637685 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con aislamiento de plástico hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. En áreas de seguridad solo deben combinarse entre sí herramientas completamente aisladas (n.° 637681637689).

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Herramientas y componentes para trabajar en elementos bajo tensión de hasta 1000 V. Uso exclusivo con componentes del sistema HOLEX VDE.

Utilización indebida
  • No modificar herramientas o componentes.
  • No combinar con componentes de terceros inadecuados.
  • No utilizar en elementos bajo tensión con un voltaje superior a 1000 V.