{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de fabricación | con forjado | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 3/8 pulgada | |
| Ancho de llave, Para tornillos dobles cuadrados externos | 19 mm | |
| Diámetro exterior, Para tornillos dobles cuadrados externos | 25,5 mm | |
| Tipo de producto | Vaso | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Superficie | Acabado redondeado; aplicación cromada sobre níquel; cromado/a | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3124 | |
| Longitud total | 57 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos dobles cuadrados externos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 637400 19 | |
| EAN / GTIN | 4018754002559 | |
| Número del fabricante | 02040019 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |