Vaso articulado de 3/8 pulgada, Ancho de llave: 15mm

Número de artículo: 637400 15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos dobles cuadrados externos 15 mm
Diámetro exterior, Para tornillos dobles cuadrados externos 20,6 mm
Tipo de producto Vaso
Material acero especial / aleación especial
Superficie Acabado redondeado; aplicación cromada sobre níquel; cromado/a
Norma DIN 3120; DIN 3124
Longitud total 48,5 mm
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos dobles cuadrados externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 637400 15
EAN / GTIN 4018754002511
Número del fabricante 02040015
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha con perfil AS-Drive para la protección de tornillos y tuercas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado.

Norma:

DIN 3124 L

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.