Vaso para bujías 3/8 pulgada, Ancho de llave: 16mm

Número de artículo: 637329 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
829 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 16 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
⌀ lado de salida 21,7 mm
Longitud 60 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Mecanismo de sujeción para bujías Soporte de goma
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 637329 16
EAN / GTIN 4062406061210
Número del fabricante 637329 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil HT-drive protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas.
Insertos para llaves de vaso de 12 caras.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.