• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hojas de lijado, perforadas

Número de artículo: 63717112045
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63717112045
EAN / GTIN 4014586211282
Número del fabricante 63717112045
Número L L00010 237

Descripción

Descripción:

  • Las hojas abrasivas, perforadas
  • el grano abrasivo de corindón y el aglutinante de resina sintética completo garantizan un gran arranque de material, un bajo nivel de obstrucción y una larga vida útil. Para uso universal en casi todos los materiales. Perforado, para utilizar con la placa de lijado perforada y la extracción de polvo, cierre por adherencia

Característica:

  • Grano 120
  • longitud del filo 80 mm
  • PU 5 uds