{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Descripción de la forma | Forma triangular | |
| Anchura del abrasivo | 80 mm | |
| Asiento | Sujeción de cierre por adherencia | |
| Grado de finura | muy fino/a | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Hoja abrasiva | |
| Abrasivos | Grano abrasivo corindón (A) | |
| Tamaño de grano (malla) | 220 malla | |
| Para material | madera | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Características | Sujeción con adhesivo |
| Número de artículo | 63717089016 | |
| EAN / GTIN | 4014586182797 | |
| Número del fabricante | 63717089016 | |
| Número L | L00010 280 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |