• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hojas de lijado

Número de artículo: 63717082049
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63717082049
EAN / GTIN 4014586211121
Número del fabricante 63717082049
Número L L00010 440

Descripción

Descripción:

  • Hojas abrasivas
  • el grano abrasivo de corindón y el aglutinante de resina sintética completo garantizan un gran arranque de material, un bajo grado de obstrucción y una larga vida útil. Para uso universal en casi todos los materiales. No perforado, cierre por adherencia

Característica:

  • Grano 60
  • longitud del filo 80 mm
  • PU 5 uds