Articulación cardán, 3/8 pulgada, Tipo: 3/8

Número de artículo: 636200 3/8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
85 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Longitud total 46 mm
con QuickRelease no
Tipo de producto Articulación cardán

Identificación y clasificación

Número de artículo 636200 3/8
EAN / GTIN 4018754012626
Número del fabricante 12020000
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Cuadrados exteriores e interiores según DIN 3120.

Norma:

DIN 3123-C 10

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Idóneo para:

Vasos accionados a mano.