Mango transversal, 3/8 pulgada, Longitud total: 200mm

Número de artículo: 635729 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.707 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Longitud total 200 mm
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 635729 200
EAN / GTIN 4062406060916
Número del fabricante 635729 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con cabezal deslizante desplazable.

Norma:

DIN 3122-A 10
Cuadrado macho según DIN 3120-A 10 con bola elástica, para cuadrado interior según DIN 3120-C 10 con ranuras.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.