Prolongación, 3/8 pulgada ”Wobble-Fix”, Longitud total: 75mm

Número de artículo: 635635 75
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
735 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
  • Cuadrado con Wobble-Fix: con ángulo de orientación

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 75 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Cuadrado con Wobble-Fix con ángulo de orientación
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 635635 75
EAN / GTIN 4991644062331
Número del fabricante 3763-75

Descripción

Ejecución:

Prolongación de dos fases. La ampliación de ángulo (posible hasta 15°), se puede fijar por enclavamiento.

Norma:

Cuadrados exteriores según DIN 3120-A 10 con bola elástica, cuadrados interiores según DIN 3120-C 10 con ranuras.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.