Prolongación, 3/8 pulgada, Longitud total: 240mm

Número de artículo: 635429 240
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.834 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 240 mm
Accionamiento Cuadrado
Salida de velocidad Cuadrado interior
Norma DIN 3123
Para uso en máquina no
Tamaño del accionamiento, Cuadrado 3/8 pulgada
Tipo de producto Prolongación
Superficie cromado/a

Identificación y clasificación

Número de artículo 635429 240
EAN / GTIN 4062406064419
Número del fabricante 635429 240
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Norma:

DIN 3123-B 10
Cuadrados exteriores según DIN 3120-A 10 con bola elástica, cuadrados interiores según DIN 3120-C 10 con ranuras.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.