Prolongación, 3/8 pulgada, Longitud total: 40mm

Número de artículo: 635420 40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
494 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 40 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 635420 40
EAN / GTIN 4045197642790
Número del fabricante 635420 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Norma:

Cuadrados exteriores según DIN 3120-A 10 con bola elástica, cuadrados interiores según DIN 3120-C 10 con ranuras.
DIN 3123-B 10

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.