• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tobera para suelo Quick Ø 35 mm, anchura 300 mm

Número de artículo: 635416000
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
Tipo de producto Tobera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 635416000
EAN / GTIN 4061792237308
Número del fabricante 635416000
Número L L01760 14

Descripción

Descripción:

  • Boquilla universal robusta para todo uso
  • Multifuncional, también adecuada para el uso en húmedo, para absorber líquidos
  • Con tira de cerdas
  • Equipamiento estándar de AS 20 L PC, AS 20 M PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC

Característica:

  • Tipo: Boquilla para suelo
  • Ancho: 300 cm
  • Unidad de venta: 1