• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Placa de lijar con enganche con tejido autoadherente, 80 x 133 mm, PowerMaxx SRA 12 BL

Número de artículo: 635204000
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 635204000
EAN / GTIN 4061792209664
Número del fabricante 635204000

Descripción

Descripción:

  • Placa de lijar perforada con enganche con tejido autoadherente para PowerMaxx SRA 12 BL (como repuesto).
  • Aspiración especialmente eficaz en combinación con la bolsa textil de polvo (631369000) compacta
  • Sistema de cambio rápido de la placa abrasiva

Característica:

  • Ancho: 80 mm
  • Longitud: 133 mm