Hoja de sierra curva E-Cut Standard

Número de artículo: 63502225220
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 63502225220
EAN / GTIN 4014586408279
Número del fabricante 63502225220
Número L L00010 3745
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra estándar E-Cut curvada
  • dientes curvados para todos los materiales de madera, cartón yeso y plástico, alta calidad de corte y buena velocidad de corte. Geometría de corte curvada para un óptimo comportamiento de inmersión y bordes de corte limpios y precisos, especialmente en superficies lisas
  • Forma ancha para un máximo rendimiento de corte y cortes rectos largos

Característica:

  • Anchura 65 mm
  • Longitud 50 mm
  • Soporte SL
  • PU 3 uds